Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Caixa derivação de montagem encastrada, estanque

Caixa derivação de montagem encastrada, estanque

Art. 0975010441
EAN 4058794742862
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
Prevents leaks in external walls made of hollow block bricks
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Altura

46 mm

Diâmetro de instalação (Ø)

60 mm

Número/tipo de cabos/entradas de tubos

4 EN 20, 2 EN 25

Retardador de chama

650°C

Classe de proteção IP

IP 30

Material

Polipropileno

Sem halogéneo

Sim

Diâmetro (Ø)

60 mm

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Parafuso de dispositivo ELMO

DEVSCR-F.FMO-CS-SL-Z1-(P2E)-3,2X15

ELMO
Drive: Combi PZ with slot
Parafuso de dispositivo ELMO

DEVSCR-F.FMO-CS-SL-Z1-(P2E)-3,2X25

ELMO
Drive: Combi PZ with slot
Parafuso de dispositivo ELMO

DEVSCR-F.FMO-CS-SL-Z1-(P2E)-3,2X40

ELMO
Drive: Combi PZ with slot
Caixa de parafusos de dispositivo ELMO

DEVSCRBOX-F.FMO-CS-SL-Z2-(P2E)-300PCS

ELMO
Drive: Combi PZ with slot
x 1 Un.
Anel de compensação de estuque

PLSTCMPSRG-F.FMO-H12MM/D60MM

For compensating for flush-mounted device boxes that are set too deep
x 50 Un.
Anel de compensação de estuque

PLSTCMPSRG-F.FMO-H24MM/D60MM

For compensating for flush-mounted device boxes that are set too deep
x 25 Un.
Tampa de estuque (tampa de sinal)

PLSTCOV-F.FMO-D60MM

Reusable
x 50 Un.
Tampa de mola

SPGCOV-(F.APPPLG-FMO)-D60MM

x 100 Un.
Tampa de parafuso universal VDE

UNISCRCOV-VDE-F.FMO-D92MM

x 50 Un.
Parafuso de dispositivo

DEVSCR-F.FMO-CS-SL-(A3K)-3,2X15

Parafuso de dispositivo

DEVSCR-F.FMO-CS-SL-(A3K)-3,2X25

Parafuso de dispositivo

DEVSCR-F.FMO-CS-SL-(A3K)-3,2X40
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
Pino de fixação

CLMPFIX-F.FMO-SWTCHSKT

For pre-fixing flush-mounted appliance sockets without plaster. Clean and time-saving assembly
x 25 Un.