Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Caixa de ferramentas para mecânico

Caixa de ferramentas para mecânico

Art. 096593 118

EAN 4038898016922

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Caixa de ferramentas para mecânico

Art. 096593 118
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
Case containing hand tools for locksmith certification testing
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Número de peças do conjunto/kit

67 UNID

Incluído na encomenda:
1 x
Chave de fenda normal com tampa de impacto com lâmina sextavada

CHAVE DE FENDA PUNHO 2C 1,0X5,5MM

Descrição:
1 x 5,5 mm; Comprimento da lâmina: 100 mm
Lâmina cromada escovada contínua, chave sextavada e punho de 2 componentes com tampa de impacto
Quantidade: 1 x
1 x
Chave de fenda normal com tampa de impacto com lâmina sextavada

CHAVE DE FENDA PUNHO 2C 1,2X7,0MM

Descrição:
1,2 x 7 mm; Comprimento da lâmina: 125 mm
Lâmina cromada escovada contínua, chave sextavada e punho de 2 componentes com tampa de impacto
Quantidade: 1 x
1 x
Chave de fenda normal com tampa de impacto com lâmina sextavada

CHAVE DE FENDA PUNHO 2C 1,6X9,0MM

Descrição:
1,6 x 9 mm; Comprimento da lâmina: 150 mm
Lâmina cromada escovada contínua, chave sextavada e punho de 2 componentes com tampa de impacto
Quantidade: 1 x
1 x
Chave de fendas PH com tampa de impacto com lâmina sextavada

CHAVE DE FENDA PUNHO 2C PH1

Descrição:
PH1; Comprimento da lâmina: 80 mm; Comprimento: 176 mm
Lâmina cromada escovada contínua, chave sextavada e punho de 2 componentes com tampa de impacto
Quantidade: 1 x
1 x
Chave de fendas PH com tampa de impacto com lâmina sextavada

CHAVE DE FENDA PUNHO 2C PH2

Descrição:
PH2; Comprimento da lâmina: 100 mm; Comprimento: 206 mm
Lâmina cromada escovada contínua, chave sextavada e punho de 2 componentes com tampa de impacto
Quantidade: 1 x
1 x
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN 118°

BROCA HSS DIN 338 1,0X34MM

Descrição:
1.0 mm
Broca acessível e robusta para aplicações em aço com resistência de até 1000 N/mm².
Quantidade: 1 x
1 x
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN 118°

BROCA HSS DIN 338 10,0X133MM

Descrição:
10.0 mm
Broca acessível e robusta para aplicações em aço com resistência de até 1000 N/mm².
Quantidade: 1 x
1 x
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN 118°

BROCA HSS DIN 338 1,5X40MM

Descrição:
1.5 mm
Broca acessível e robusta para aplicações em aço com resistência de até 1000 N/mm².
Quantidade: 1 x
1 x
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN 118°

BROCA HSS DIN 338 2,0X49MM

Descrição:
2.0 mm
Broca acessível e robusta para aplicações em aço com resistência de até 1000 N/mm².
Quantidade: 1 x
1 x
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN 118°

BROCA HSS DIN 338 2,5X57MM

Descrição:
2.5 mm
Broca acessível e robusta para aplicações em aço com resistência de até 1000 N/mm².
Quantidade: 1 x
1 x
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN 118°

BROCA HSS DIN 338 3,0X61MM

Descrição:
3.0 mm
Broca acessível e robusta para aplicações em aço com resistência de até 1000 N/mm².
Quantidade: 1 x
1 x
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN 118°

BROCA HSS DIN 338 3,5X70MM

Descrição:
3.5 mm
Broca acessível e robusta para aplicações em aço com resistência de até 1000 N/mm².
Quantidade: 1 x
1 x
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN 118°

BROCA HSS DIN 338 4,0X75MM

Descrição:
4.0 mm
Broca acessível e robusta para aplicações em aço com resistência de até 1000 N/mm².
Quantidade: 1 x
1 x
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN 118°

BROCA HSS DIN 338 4,5X80MM

Descrição:
4.5 mm
Broca acessível e robusta para aplicações em aço com resistência de até 1000 N/mm².
Quantidade: 1 x
1 x
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN 118°

BROCA HSS DIN 338 5,0X86MM

Descrição:
5.0 mm
Broca acessível e robusta para aplicações em aço com resistência de até 1000 N/mm².
Quantidade: 1 x
1 x
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN 118°

BROCA HSS DIN 338 5,5X93MM

Descrição:
5.5 mm
Broca acessível e robusta para aplicações em aço com resistência de até 1000 N/mm².
Quantidade: 1 x
1 x
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN 118°

BROCA HSS DIN 338 6,0X93MM

Descrição:
6.0 mm
Broca acessível e robusta para aplicações em aço com resistência de até 1000 N/mm².
Quantidade: 1 x
1 x
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN 118°

BROCA HSS DIN 338 6,5X101MM

Descrição:
6.5 mm
Broca acessível e robusta para aplicações em aço com resistência de até 1000 N/mm².
Quantidade: 1 x
1 x
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN 118°

BROCA HSS DIN 338 7,X109MM

Descrição:
7.0 mm
Broca acessível e robusta para aplicações em aço com resistência de até 1000 N/mm².
Quantidade: 1 x
1 x
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN 118°

BROCA HSS DIN 338 7,5X109MM

Descrição:
7.5 mm
Broca acessível e robusta para aplicações em aço com resistência de até 1000 N/mm².
Quantidade: 1 x
1 x
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN 118°

BROCA HSS DIN 338 8,0X117MM

Descrição:
8.0 mm
Broca acessível e robusta para aplicações em aço com resistência de até 1000 N/mm².
Quantidade: 1 x
1 x
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN 118°

BROCA HSS DIN 338 8,5X117MM

Descrição:
8.5 mm
Broca acessível e robusta para aplicações em aço com resistência de até 1000 N/mm².
Quantidade: 1 x
1 x
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN 118°

BROCA HSS DIN 338 9,0X125MM

Descrição:
9.0 mm
Broca acessível e robusta para aplicações em aço com resistência de até 1000 N/mm².
Quantidade: 1 x
1 x
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN 118°

BROCA HSS DIN 338 9,5X125MM

Descrição:
9.5 mm
Broca acessível e robusta para aplicações em aço com resistência de até 1000 N/mm².
Quantidade: 1 x
1 x
Régua de medição em aço Em aço inox flexível

RÉGUA 300MM

Quantidade: 1 x
1 x
Esquadro de maquinista com batente

TRYSQUAR-4036-150X100MM

Descrição: Precision square with robust construction for precise measurements and markings
Quantidade: 1 x
1 x
Lima chata de extremidades redondas DIN 7261, forma A

LIMA PARAL.BASTARD.200 MM

Descrição:
Corte tipo: 1; Comprimento da lima: 200 mm
Quantidade: 1 x
1 x
Lima chata de extremidades redondas DIN 7261, forma A

LIMA PARAL.BASTARD.300 MM

Descrição:
Corte tipo: 1; Comprimento da lima: 300 mm
Quantidade: 1 x
1 x
Lima chata de extremidades redondas DIN 7261, forma A

LIMA PARAL.MURCA 200 MM

Descrição:
Corte tipo: 3; Comprimento da lima: 200 mm
Quantidade: 1 x
1 x
Lima chata de extremidades redondas DIN 7261, forma A

LIMA PARALELA MURCA 300MM

Descrição:
Corte tipo: 3; Comprimento da lima: 300 mm
Quantidade: 1 x
1 x
Limatão triangular DIN 7261, forma C

WRKSHPFILE-3EDGES-H1-L200MM

Descrição:
Corte tipo: 1; Comprimento da lima: 200 mm
Quantidade: 1 x
1 x
Limatão triangular DIN 7261, forma C

WRKSHPFILE-3EDGES-H3-L200MM

Descrição:
Corte tipo: 3; Comprimento da lima: 200 mm
Quantidade: 1 x
1 x
Lima redonda DIN 7261, forma F

LIMATAO REDON.BASTARD.200 MM

Descrição:
Corte tipo: 1; Comprimento da lima: 200 mm
Quantidade: 1 x
1 x
Lima redonda DIN 7261, forma F

LIMATAO REDON.MURCA 200 MM

Descrição:
Corte tipo: 3; Comprimento da lima: 200 mm
Quantidade: 1 x
2 x
Punho para lima

CABO P/LIMA EM MADEIRA 100MM

Descrição:
100 mm
Quantidade: 2 x
2 x
Punho para lima

CABO P/LIMA EM MADEIRA

Descrição:
110 mm
Quantidade: 2 x
2 x
Punho para lima

CABO P/LIMA EM MADEIRA

Descrição:
120 mm
Quantidade: 2 x
2 x
Punho para lima

CABO P/LIMA EM MADEIRA

Descrição:
130 mm
Quantidade: 2 x
2 x
Punho para lima

CABO P/LIMA EM MADEIRA

Descrição:
140 mm
Quantidade: 2 x
1 x
Escova de aço

ESCOVA DE ACO

Quantidade: 1 x
1 x
Limatão quadrado DIN 7261, forma D

WRKSHPFILE-SQUARE-H3-L150MM

Descrição:
Corte tipo: 3; Comprimento da lima: 150 mm
Quantidade: 1 x
1 x
Limatão quadrado DIN 7261, forma D

LIMATAO QUADRADO BASTARDO 200MM

Descrição:
Corte tipo: 1; Comprimento da lima: 200 mm
Quantidade: 1 x
1 x
Guilho liso Em conformidade com a norma DIN 6453

ESCOPRO CHATO 18MM C150MM

Descrição:
150 mm; Largura da aresta de corte: 18 mm
Quantidade: 1 x
1 x
Escopro transversal Em conformidade com a norma DIN 6451

HNDCHIS-CRSBLDE-L150-B6MM

Descrição:
150 mm; Largura da aresta de corte: 6 mm
Quantidade: 1 x
1 x
Punção Em conformidade com a norma DIN 7250, com cabeça de impacto temperada

PUNCAO DE BICO 4 MM C120MM

Descrição:
Largura da ponta: 4 mm; Comprimento: 120 mm
Quantidade: 1 x
1 x
Serra de arco metálica leve e operativa

ARCO DE SERRA

Descrição: Light and manageable metal bow saw with aluminium handle
Quantidade: 1 x
Fita métrica de bolso
1 x
Fita métrica de bolso

FITA METRICA 2 METROS

Descrição:
53 mm; 2 m
Com caixa plástica
Quantidade: 1 x
1 x
Riscador Com punho em aço codificado com uma ponta reta e uma ponta curva em aço

RISCADOR DE PONTA DUPLA 235MM

Descrição: Punho em aço codificado com uma ponta reta e uma ponta curva em aço
Quantidade: 1 x
1 x
Chave francesa, ajustável

CHAVE FRANCESA (0-34MM)

Descrição:
10 in
Modelo para a direita com escala métrica para identificação rápida e fiável da medida da chave
Quantidade: 1 x
1 x
Chave Allen sextavada com cabeça esférica Design extralongo

CHAVE ALLEN ABAULADA 1,5 MM

Descrição:
1,5 mm
ZEBRA professional-quality tools in a range of sizes
Quantidade: 1 x
1 x
Chave Allen sextavada com cabeça esférica Design extralongo

CHAVE ALLEN SEXT. CAB. ESFERICA 2,0MM

Descrição:
2 mm
ZEBRA professional-quality tools in a range of sizes
Quantidade: 1 x
1 x
Chave Allen sextavada com cabeça esférica Design extralongo

CHAVE ALLEN SEXT. CAB. ESFERICA 2,5MM

Descrição:
2,5 mm
ZEBRA professional-quality tools in a range of sizes
Quantidade: 1 x
1 x
Chave Allen sextavada com cabeça esférica Design extralongo

CHAVE ALLEN SEXT. CAB. ESFERICA 3,0MM

Descrição:
3 mm
ZEBRA professional-quality tools in a range of sizes
Quantidade: 1 x
1 x
Chave Allen sextavada com cabeça esférica Design extralongo

CHAVE ALLEN SEXT. CAB. ESFERICA 4,0MM

Descrição:
4 mm
ZEBRA professional-quality tools in a range of sizes
Quantidade: 1 x
1 x
Chave Allen sextavada com cabeça esférica Design extralongo

CHAVE ALLEN SEXT. CAB. ESFERICA 5,0MM

Descrição:
5 mm
ZEBRA professional-quality tools in a range of sizes
Quantidade: 1 x
1 x
Chave Allen sextavada com cabeça esférica Design extralongo

CHAVE ALLEN SEXT. CAB. ESFERICA 6,0MM

Descrição:
6 mm
ZEBRA professional-quality tools in a range of sizes
Quantidade: 1 x
1 x
Chave Allen sextavada com cabeça esférica Design extralongo

CHAVE ALLEN ABAULADA 8,0 MM

Descrição:
8 mm
ZEBRA professional-quality tools in a range of sizes
Quantidade: 1 x
1 x
Chave Allen sextavada com cabeça esférica Design extralongo

CHAVE ALLEN ABAULADA 10 MM

Descrição:
10 mm
ZEBRA professional-quality tools in a range of sizes
Quantidade: 1 x
X-ato ECO com botão de aperto
1 x
X-ato ECO com botão de aperto

X-ACTO UNIVERSAL 18MM

Descrição: Bloqueio continuamente variável da lâmina devido à roda de aperto
Quantidade: 1 x
1 x
Compasso com ponta Fabricado em aço

COMPASSO 200MM

Quantidade: 1 x
1 x
Martelo de mecânico com cobertura de proteção do cabo

MARTELO 320MM 500GR

Descrição:
Peso do martelo: 500 g; 320 mm
Tipo alemão em conformidade com a norma DIN 1041, com cabo de nogueira de dupla curvatura
Quantidade: 1 x
1 x
Martelo de mecânico com cobertura de proteção do cabo

CRSPHAM-COVER-800G

Descrição:
Peso do martelo: 800 g; 350 mm
Tipo alemão em conformidade com a norma DIN 1041, com cabo de nogueira de dupla curvatura
Quantidade: 1 x
1 x
Caixa de ferramentas, Professional

TLBOX-PROFESSIONAL-5PCS-L430MM

Descrição: Particularly robust, torsion-resistant tool box, can be folded open, has sturdy riveted hinges
Quantidade: 1 x
1 x
Óculos de proteção CEPHEUS®

OCULOS PROTECCAO CEPHEUS CLAROS

Descrição:
Transparente
Óculos de proteção leves e de adaptação fácil
Quantidade: 1 x
1 x
Lápis de cera à base de óleo para marcação Sextavado, sem papel

MARCADORES DE CERA AMARELO 120MM

Descrição: Para madeira, cartão, têxteis, ferro frio e quente.
Quantidade: 1 x
1 x
Paquímetro Com patilha de fixação

PAQUIMETRO

Quantidade: 1 x