Caixa de emergência para os olhos
Caixa de emergência p/ olhos com fixação à parede
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Inclui
- Solução de lavagem dos olhos 500 ml
- Solução neutralizadora de lavagem dos olhos 200 ml
- Espelho e procedimento de emergência para danos oftálmicos
Fichas Técnicas(X)
Para utilização estacionária em estações de trabalho que apresentem perigos para os olhos resultantes de ácidos, bases ou contaminantes como, por exemplo, pó, sujidade e limalhas e serradura.
Conteúdo | 700 ml |
Base química | Clorito de sódio |
Validade a partir da data de produção | 36 meses |
Peso unitário | 1500 g |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!