Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Caixa de derivação, parede oca

Caixa de derivação, parede oca

Art. 097503083

EAN 4024835707435

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Caixa de derivação, parede oca

Art. 097503083

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
Quantidade
PU
x 10 Un.
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
Altura x largura x profundidade

104 x 104 x 53 mm

Diâmetro do orifício perfurado

4 x 35 mm

Adequado para espessura de placa

7 - 40 mm

Variantes da ligação

NYM e linhas de muito baixa tensão, 8 tubos EN 20

Número de entradas de linhas

12 UNID

Número de peças de ligação

0 UNID

Sem halogéneo

Não

Hermético de acordo com o Regulamento alemão de poupança de energia (EnEV)/Building Energt Act (GEG)

Não

Retardador de chama

850°C

Classe de proteção IP

IP 30

Material

Polipropileno

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Serra craneana bimetálica HSS

SERRA CRANEANA HSS BI-METAL D.35MM

Para utilização em todos os materiais de aço, bem como em metal fundido, cobre, bronze, alumínio, plásticos e madeira