Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Caixa de derivação para parede oca

Caixa de derivação para parede oca

Art. 097503082

EAN 4024835036528

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Caixa de derivação para parede oca

Art. 097503082

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
Quantidade
PU
x 10 Un.
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
Profundidade

54 mm

Diâmetro do orifício perfurado

74 mm

Adequado para espessura de placa

7 - 40 mm

Variantes da ligação

NYM e linhas de muito baixa tensão, 2 tubos EN 20

Número de entradas de linhas

6 UNID

Número de peças de ligação

0 UNID

Sem halogéneo

Não

Hermético de acordo com o Regulamento alemão de poupança de energia (EnEV)/Building Energt Act (GEG)

Não

Retardador de chama

850°C

Classe de proteção IP

IP 30

Material

Polipropileno

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Serra craneana bimetálica HSS

SAW-CYL-HSS-BIMET-D74MM

Para utilização em todos os materiais de aço, bem como em metal fundido, cobre, bronze, alumínio, plásticos e madeira