Caixa de derivação de cabos VDE Mini 25
Caixa de derivação de cabos VDE Mini 25
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Comprimento x largura x altura | 89 x 43 x 37 mm |
Número de entradas de cabos | 10 UNID |
Classe de proteção IP | IP 54 |
Tensão nominal | 400 V/CA |
Condições de temperatura mín./máx. | -25 a 40 °C |
Cor | Cinzento claro, semelhante a RAL 7035 |
Material da secção inferior | Polietileno |
Material da secção superior | PP - Polipropileno |
Sem halogéneo | Sim |
Sem silicone | Sim |