Caixa de braçadeiras com pregos
Caixa de braçadeiras com pregos
Art. 05939772
EAN 4011231498081
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Intervalo de aperto mín./máx. | 7-12 mm |
Diâmetro do prego | 2,0 mm |
Comprimento do prego | 35 mm |
Número de peças | 4000 UNID |
Cor | Cinza claro |
Resistência mín./máx. à temperatura | -20 a 90 °C |
Material da abraçadeira | PP - Polipropileno |
Material do prego | Aço, endurecido de modo especial |
Superfície | Galvanizado |
Sem halogéneo | Sim |
Sem silicone | Sim |
Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
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
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!