Caixa combinada de carregamento frontal ORSY®BULL Série 5
Caixa combinada de carregamento frontal ORSY BULL série 5
ORSYBULL COMBIBOX TAMPA FRONTAL S5 .2GAV
ORSYBULL
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Inteligente
Basta empilhar as caixas e bloqueá-las com o mecanismo de acoplamento sofisticado
Forte
Extremamente robustas, graças às paredes resistentes a impactos de plástico de alta qualidade, que também não se deformam e são resistentes a corrosão. As caixas podem sustentar até 100 kg.
Prático
Pegas grandes e de formato ergonómico para elevado conforto de transporte - o utilizador não sofre cortes nas mãos
Útil
Fáceis de bloquear e desbloquear, graças ao mecanismo de deslizamento especial
Seguro
Cada caixa está equipada com um cadeado que impede que outras pessoas acedam ao conteúdo.
Fichas Técnicas(X)
Largura x profundidade x altura (dimensão externa) | 592 x 390 x 400 mm |
Número de gavetas | 2 UNID |
Largura x profundidade x altura (dimensão interna da gaveta) | 480 x 335 x 62 mm |
Capacidade de carga da gaveta | 25 kg |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!