Cadeira trabalho giratória PRO c/ capa de tecido
Cadeira trabalho giratória PRO c/ capa de tecido
Art. 0957591015
EAN 4056807671352
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Inclinação do banco ajustável | Sim |
Ajuste da altura | Sim |
Cor dos assentos | Preto |
Altura mín./máx. | 440-620 mm |
Material do assento | Material |
Largura do assento | 450 mm |
Profundidade do assento | 470 mm |
Altura do encosto | 600 mm |
Com apoios de braço | Opcional |
Modelo da estrutura base | Base de cinco estrelas com rodízios |
Número de rodízios | 5 UNID |
Material da estrutura | Plástico |
Cor da estrutura | Preto |
Com apoio para pés | Não |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!