Cadeira para trabalho em pé
Cadeira para trabalho em pé
Art. 0957591025
EAN 4056807671628
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Ajuste da altura | Sim |
Altura mín./máx. | 510-780 mm |
Material do assento | Espuma de PU |
Com apoio para pés | Sim |
Modelo da estrutura base | Base de cinco estrelas com corrediças |
Largura do assento | 360 mm |
Profundidade do assento | 380 mm |
Altura do encosto | 200 mm |
Altura máx. | 780 mm |
Cor dos assentos | Preto |
Cor da estrutura | Preto |
Material da estrutura | Plástico |