Cadeado Diskus
Cadeado, Diskus
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
- Mecanismo interior anticorrosão
- Grande número de fechaduras diferentes
- Com proteção de arco
- Perfil de chave paracêntrico
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Área de aplicação | Innenbereich |
Tipo de fecho | Com chave diferente |
Material da caixa de proteção | Aço inox |
Material da manilha do cadeado | Aço inox |
Material das chaves | Latão |
Superfície da chave | Banhado a níquel |
Superfície do clipe | Banhado a crómio |
Número de chaves | 2 UNID |
Diâmetro (A) | 70 mm |
Espessura da estrutura (B) | 26,5 mm |
Diâmetro do suporte (D) | 10 mm |
Espaçamento da altura da manilha (E) | 17 mm |
Espaçamento da largura da manilha (F) | 21 mm |
Adequado para | Recipiente |