Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Cacciavite provatensione unipolare

Cacciavite provatensione unipolare
CACCIAVITE-CERCAFASE-VDE-3MM

Cod. art. 5634002021

EAN 4065746663434

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Cacciavite provatensione unipolare

Cod. art. 5634002021
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
Sfondo scuro per una migliore visibilità durante l'applicazione
  • Con lampada a incandescenza integrata permanente e cacciavite a lama piatta

  • Isolamento completo

  • Clip per attacco

  • Fabbricato in Germania
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Spessore del tagliente x larghezza del tagliente

0,5 x 3 mm

Lunghezza lama

68 mm

Lunghezza

162 mm

Esecuzione

Con clip di fissaggio

Display

Lampadina a incandescenza

Gamma di tensione min/max CA

150-250 V/CA

Materiale del manico

Policarbonato

Materiale lama del cacciavite

Acciaio per utensili

Superficie della lama del cacciavite

Brunite

Colore

Nero, Rosso