Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Cacciavite mini a cricchetto 12 pezzi

Cacciavite mini a cricchetto, 12 pz
CACCIAVITE MINI A CRICCH. CON 11INS.

Cod. art. 061363050

EAN 4049557637396

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Cacciavite mini a cricchetto 12 pezzi

Cod. art. 061363050
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
Striscia portainserti (10 pezzi) e inserto PH2
  • Impugnatura: Impugnatura a 2 componenti

  • Lama: Lama corta portainserti con magnete, cromata lucida

  • Attacco: DIN 3126-D 6.3

  • Per un'applicazione di coppia elevata in spazi ristretti

  • Manopola di regolazione a 3 posizioni: Cambio di direzione facilitato grazie alla regolazione con una sola mano

  • 45 denti, coppia di serraggio massima fino a 40 Nm

  • Sistema di collegamento variabile per tutti gli inserti esagonali con attacco da 6,35 mm = 1/4"
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Profilo anteriore

1/4 poll.

Cacciavite mini a cricchetto 12  compreso:
1 x
Inserto a taglio dritto C 6.3 (1/4 poll.)

INSERTO TG - ATT.1/4 0,8 X 5,5 MM

Descrizione:
Lunghezza: 25 mm; 0,8 x 5,5 mm
25 mm di lunghezza, in tutti gli spessori x larghezze dei tagli più comuni
Quantità: 1 x
1 x
Inserto a croce PH C 6.3 (1/4 poll.)

INSERTO PH1 -ATT. 1/4 L25MM

Descrizione:
PH1; Lunghezza: 25 mm
Con codifica a colori
Quantità: 1 x
1 x
Inserto a croce PH C 6.3 (1/4 poll.)

INSERTO PH2 -ATT. 1/4 L25MM

Descrizione:
PH2; Lunghezza: 25 mm
Con codifica a colori
Quantità: 1 x
1 x
Adattatore DIN 7428 C 6.3 (1/4 di pollice)

PORTABUSS-C1/4-ATT-QUADRO-1/4POLL

Descrizione:
1/4 poll.; Lunghezza: 25 mm
Pratico adattatore per molti utensili
Quantità: 1 x
1 x
Inserto per esagono incassato C 6.3 (1/4 poll.) con profilo brevettato POWERDRIV®

INSERTI P/ESAG.INCASS.-4MM- ATT.1/4

Descrizione:
4 mm; Lunghezza: 25 mm
Quantità: 1 x
1 x
Inserto per esagono incassato C 6.3 (1/4 poll.) con profilo brevettato POWERDRIV®

INSERTI P/ESAG.INCASS.-5MM- ATT.1/4

Descrizione:
5 mm; Lunghezza: 25 mm
Quantità: 1 x
1 x
Inserto a croce TX C 6.3 (1/4 poll.)

INSERTI TX 1/4 L.26 MM TX 10

Descrizione:
TX10; 10
Design corto per viti TX di tutte le dimensioni comuni
Quantità: 1 x
1 x
Inserto a croce TX C 6.3 (1/4 poll.)

INSERTI TX 1/4 L.26 MM TX 15

Descrizione:
TX15; 15
Design corto per viti TX di tutte le dimensioni comuni
Quantità: 1 x
1 x
Inserto a croce TX C 6.3 (1/4 poll.)

INSERTI TX 1/4 L.26 MM TX 20

Descrizione:
TX20; 20
Design corto per viti TX di tutte le dimensioni comuni
Quantità: 1 x
1 x
Inserto a croce TX C 6.3 (1/4 poll.)

INSERTI TX 1/4 L.26 MM TX 25

Descrizione:
TX25; 25
Design corto per viti TX di tutte le dimensioni comuni
Quantità: 1 x
1 x
Inserto a croce TX C 6.3 (1/4 poll.)

INSERTI TX 1/4 L.26 MM TX 30

Descrizione:
TX30; 30
Design corto per viti TX di tutte le dimensioni comuni
Quantità: 1 x