Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Cacciavite mini 1/4 poll. con portainserti

Cacciavite magnetico mini 1/4"
CACCIAVITE-PORTAINSERTI-1/4PO-MINI

Cod. art. 06134303

EAN 4058794800487

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Cacciavite mini 1/4 poll. con portainserti

Cod. art. 06134303
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
Per l'uso in spazi ristretti

Compatto e flessibile


  • Cacciavite con lama tonda in acciaio inossidabile e portainserti magnetico

  • Ideale per spazi ristretti grazie al design compatto

  • Attacco portainserti da 1/4" (6,3 mm) a norma DIN 3126-D

Utilizzo semplice


  • Manico bicomponente per un lavoro senza sforzo

  • Il manico presenta lati appiattiti per una migliore trasmissione della potenza, consentendo un lavoro efficiente.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per l'uso con inserti esagonali

Profilo anteriore

1/4 poll.

Lunghezza lama (A)

10 mm

Lunghezza impugnatura (B)

83 mm

Larghezza impugnatura (C)

26 mm

Larghezza lama (D)

10 mm