Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Cacciavite corto con punta con profilo AW

Cacciavite con punta AW lama esagonale corto
CACCIAVITE ZEBRA CORTO AW20

Cod. art. 061321720

EAN 4038898272489

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Cacciavite corto con punta con profilo AW

Cod. art. 061321720
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
La punta AW garantisce un migliore serraggio nella testa della vite ed evita lo slittamento indesiderato del cacciavite fuori dalla testa.
  • Ideale per aree difficili da raggiungere grazie al design corto

  • Migliore trasmissione della potenza, maggiore durata e centraggio ottimale grazie alla punta AW

  • Lama esagonale estremamente robusta, cromata opaca per la protezione contro la corrosione

  • Miglior accoppiamento possibile nella vite grazie alla punta Black Point

  • La codifica a colori indica immediatamente la misura utilizzata.

  • Il manico bicomponente, con la sua forma ergonomica, il materiale esterno morbido e i lati appiattiti, garantisce una trasmissione di potenza ottimale e un lavoro senza sforzo.

  • Identificazione rapida e semplice del cacciavite corretto grazie al simbolo del profilo e della misura sul manico
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Profilo anteriore

AW20

Lunghezza lama (A)

25 mm

Lunghezza impugnatura (B)

62 mm

Larghezza impugnatura (C)

31 mm