Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Cacciavite con serbatoio portainserti senza inserti

Cacciavite portainserti vuoto
CACCIAVITE C.SERBAT. PORTAINS.VUOTO

Cod. art. 06136000

EAN 4038898986263

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Cacciavite con serbatoio portainserti senza inserti

Cod. art. 06136000
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
Cacciavite con serbatoio portainserti estraibile rotante, manico bicomponente e lama tonda cromata lucida con magnete

Efficienza adattabile


  • Gli utenti possono semplicemente equipaggiare il serbatoio portainserti con inserti standard da 1/4 poll., secondo necessità

  • Lavoro senza sforzo grazie al manico bicomponente con anima dura e superficie morbida e antiscivolo

  • Ottima trasmissione di potenza e maneggevolezza grazie al design molto sottile per un cacciavite con serbatoio portainserti

  • Gli inserti possono essere sostituiti rapidamente e facilmente grazie al serbatoio portainserti estraibile rotante con spazio per 12 inserti

  • Chiusura sicura del serbatoio portainserti con uno scatto udibile


Qualità superiore Zebra


  • Lunga durata grazie alla lama tonda cromata lucida

  • Fissaggio sicuro dell'inserto grazie al portainserti magnetico

  • Attacco inserti conforme alla normativa DIN 3126-D 6.3 per cacciaviti portainserti con profilo esagonale da 6,3 mm
Indicazione

Il serbatoio portainserti è vuoto.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale del manico

Plastica a 2 componente

Profilo anteriore

1/4 poll.

Tipo profilo anteriore

Esagono esterno

Larghezza impugnatura (A3)

37,5 mm

Lunghezza lama (B)

90 mm

Lunghezza impugnatura (D)

121 mm