Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Cacciavite con attacco quadro da 1/4 poll. con lama flessibile

Cacciav. portabuss.1/4" lama flessibile
CACCIAVITE PORTA BUSSOLA 1/4 LAMA FL.

Cod. art. 06134733

EAN 4038898272601

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Cacciavite con attacco quadro da 1/4 poll. con lama flessibile

Cod. art. 06134733
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
Con lama flessibile e attacco quadro

Flessibile


  • Ideale per aree difficili da raggiungere o spazi ristretti grazie allo stelo flessibile

Presa sicura


  • Lavoro senza sforzo grazie al manico bicomponente con anima dura e superficie morbida e antiscivolo

  • Il manico presenta lati appiattiti e intagli ergonomici per una migliore trasmissione della potenza, consentendo un lavoro efficiente e una coppia maggiore.

  • La zona di rotazione rapida e il materiale duro nella parte inferiore del manico consentono una rotazione rapida utilizzando l'indice e il pollice una volta allentata la vite.

  • Identificazione semplice e rapida grazie al simbolo del tipo e misura della lama sul manico
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per l'uso con bussole con attacco quadro da 1/4 poll.

Profilo anteriore

1/4 poll.

Lunghezza lama (A)

150 mm

Lunghezza impugnatura (B)

106 mm

Larghezza impugnatura (C)

35 mm