Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Cacciavite con attacco quadro da 1/4 poll.

Cacciavite portabussola 1/4"
CACCIAVITE ZEBRA PORTABUSSOLA 1/4

Cod. art. 0613430311

EAN 4038898272496

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Cacciavite con attacco quadro da 1/4 poll.

Cod. art. 0613430311
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
Lama tonda con attacco quadro

Funzionamento efficiente


  • Cacciavite con attacco quadro

  • Attacco quadro da 1/4" (6,3 mm) a norma DIN 3126-A

Si adatta comodamente alla mano.


  • Lavoro senza sforzo grazie al manico bicomponente con anima dura e superficie morbida e antiscivolo

  • Il manico presenta lati appiattiti e intagli ergonomici per una migliore trasmissione della potenza, consentendo un lavoro efficiente e una coppia maggiore.

  • La zona di rotazione rapida e il materiale duro nella parte inferiore del manico consentono una rotazione rapida utilizzando l'indice e il pollice una volta allentata la vite.

  • Identificazione semplice e rapida grazie al simbolo del tipo e misura della lama sul manico
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per l'uso con bussole con attacco quadro da 1/4 poll.

Profilo anteriore

1/4 poll.

Lunghezza lama (A)

110 mm

Lunghezza impugnatura (B)

106 mm

Larghezza impugnatura (C)

35 mm