Cacciavite a cricchetto con serbatoio portainserti vuoto, senza inserti
Cacciavite a cricchetto con portainserti vuoto
CACCIAV.CRICH.C.SERBAT. P.INSERTI
Cod. art. 06136100
EAN 4047376495821
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Con cricchetto, il serbatoio portainserti può essere accessoriato come desiderato
- Potente funzione cricchetto con 28 denti e una coppia massima di 20 Nm
- Lavoro senza sforzo grazie al manico bicomponente con anima dura e superficie morbida e antiscivolo
- Ottima trasmissione di potenza e comoda maneggevolezza grazie al design molto sottile per un cacciavite a cricchetto con serbatoio portainserti
- Facile da equipaggiare grazie all'attacco standard da 1/4"
- Gli inserti possono essere sostituiti rapidamente e facilmente grazie al serbatoio portainserti estraibile rotante con spazio per 12 inserti
- Chiusura sicura del serbatoio portainserti con uno scatto udibile
Robusto e durevole
- Lunga durata grazie alla lama tonda cromata lucida
- Fissaggio sicuro dell'inserto grazie al portainserti magnetico
- Attacco inserti conforme alla normativa DIN 3126-D 6.3 per cacciaviti portainserti con profilo esagonale da 6,3 mm
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Materiale del manico | Plastica a 2 componente |
Profilo anteriore | 1/4 poll. |
Tipo profilo anteriore | Esagono incassato |
Numero inserti | 0 PZ |
Larghezza impugnatura (A3) | 37,5 mm |
Lunghezza lama (B) | 80 mm |
Lunghezza impugnatura (D) | 147 mm |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.