Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Cacciavite a cricchetto con portainserti, legno/costruzioni

Cacciavite a cricch. con portainserti, leg./costr.
CACCIAVITE-C.SERBAT.-PORTAINS-VUOTO-13PZ

Cod. art. 06136104

EAN 4047376495869

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Cacciavite a cricchetto con portainserti, legno/costruzioni

Cod. art. 06136104
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
Contiene 12 inserti

Lama: Lama circolare con magnete, cromata lucida



Punta: 1/4 DIN 3126-D 6.3



Potente cacciavite a cricchetto


28 denti, coppia di serraggio massima oltre 20 Nm.



Vantaggio della funzione cricchetto


Non è necessario riposizionare la mano. ciò permette un lavoro rapido ed efficiente in ogni situazione di montaggio.



Serbatoio portainserti per contenere massimo 12 inserti


II portainserti estensibile e girevole consente di individuare rapidamente l'inserto richiesto.



Inserto da 1/4" con sistema di codifica a colori


Individuazione rapida dell'inserto grazie al sistema di codifica a colori Würth - l'inserto giusto per ogni vite.



Contenuto: 13 pezzi


  • 1 cacciavite a cricchetto vuoto

  • Un inserto AW 10; AW 20; AW 30; PZ 1; PZ 2; TX 10; TX 15; TX 20; TX 25; TX 30; intaglio 0,6 x 4,5 mm; raccordo portabussola 1/4"
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per i settori della lavorazione del legno ed edile.

Materiale del manico

Plastica a 2 componente

Profilo anteriore

1/4 poll.

Numero inserti

12 PZ

Larghezza impugnatura (A3)

37,5 mm

Lunghezza lama (B)

80 mm

Lunghezza impugnatura (D)

147 mm

Cacciavite a cricchetto con portainserti, legno/costruzioni compreso:
1 x
Cacciavite a cricchetto con serbatoio portainserti vuoto, senza inserti

CACCIAV.CRICH.C.SERBAT. P.INSERTI

Descrizione: Cacciavite con serbatoio portainserti estraibile rotante, manico bicomponente, funzione cricchetto e lama tonda cromata lucida con magnete
Quantità: 1 x
1 x
Inserto a taglio dritto C 6.3 (1/4 poll.)

INSERTO TG - ATT.1/4 0,6 X 4,5 MM

Descrizione:
Lunghezza: 25 mm; 0,6 x 4,5 mm
25 mm di lunghezza, in tutti gli spessori x larghezze dei tagli più comuni
Quantità: 1 x
1 x
Inserto a croce PZ C 6.3 (1/4 poll.) Per viti POZIDRIV

INSERTI POZIDRIVE MIS. 1 - ATT. 1/4

Descrizione:
PZ1; Lunghezza: 25 mm
Quantità: 1 x
1 x
Inserto a croce PZ C 6.3 (1/4 poll.) Per viti POZIDRIV

INSERTI POZIDRIVE MIS. 2 - ATT. 1/4

Descrizione:
PZ2; Lunghezza: 25 mm
Quantità: 1 x
1 x
Adattatore DIN 7428 C 6.3 (1/4 di pollice)

PORTABUSS-C1/4-ATT-QUADRO-1/4POLL

Descrizione:
1/4 poll.; Lunghezza: 25 mm
Pratico adattatore per molti utensili
Quantità: 1 x
1 x
Inserto a croce TX C 6.3 (1/4 poll.)

INSERTI TX 1/4 L.26 MM TX 10

Descrizione:
TX10; 10
Design corto per viti TX di tutte le dimensioni comuni
Quantità: 1 x
1 x
Inserto a croce TX C 6.3 (1/4 poll.)

INSERTI TX 1/4 L.26 MM TX 15

Descrizione:
TX15; 15
Design corto per viti TX di tutte le dimensioni comuni
Quantità: 1 x
1 x
Inserto a croce TX C 6.3 (1/4 poll.)

INSERTI TX 1/4 L.26 MM TX 20

Descrizione:
TX20; 20
Design corto per viti TX di tutte le dimensioni comuni
Quantità: 1 x
1 x
Inserto a croce TX C 6.3 (1/4 poll.)

INSERTI TX 1/4 L.26 MM TX 25

Descrizione:
TX25; 25
Design corto per viti TX di tutte le dimensioni comuni
Quantità: 1 x
1 x
Inserto a croce TX C 6.3 (1/4 poll.)

INSERTI TX 1/4 L.26 MM TX 30

Descrizione:
TX30; 30
Design corto per viti TX di tutte le dimensioni comuni
Quantità: 1 x
1 x
Inserto AW® C 6.3 (1/4 poll.) con profilo AW brevettato e codifica a colori

INSERTO-AW10-ATT-1/4 L25MM

Descrizione:
AW10; 25 mm
Quantità: 1 x
1 x
Inserto AW® C 6.3 (1/4 poll.) con profilo AW brevettato e codifica a colori

INSERTO-AW20-ATT-1/4 L25MM

Descrizione:
AW20; 25 mm
Quantità: 1 x
1 x
Inserto AW® C 6.3 (1/4 poll.) con profilo AW brevettato e codifica a colori

INSERTO-AW30-ATT-1/4 L25MM

Descrizione:
AW30; 25 mm
Quantità: 1 x