Cacciavite a cricchetto con portainserti e manico a pistola Kit 1
Cacciavite impugn. pistola e portainserti, kit 1
CACC.REVOLVER C.SERBAT. E LUCE 1
Cod. art. 06136401
EAN 4048539714971
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Capacità di utilizzo ottimizzata
- La posizione regolabile del manico può essere adattata alle condizioni di lavoro per un lavoro ottimale ed ergonomico
- Lavoro senza sforzo grazie al manico bicomponente con anima dura e superficie morbida e antiscivolo
- Trasmissione di potenza ottimale, sia come cacciavite standard che come pistola in posizione a 60°
- Potente funzione cricchetto regolabile a 3 posizioni con 45 denti e una coppia massima fino a 40 Nm
- Area di lavoro ben illuminata grazie alla luce LED direttamente sul collegamento a vite
- Gli inserti possono essere sostituiti rapidamente e facilmente grazie al serbatoio portainserti per un massimo di 6 inserti
Durevole e robusto
- Robusto con lama corta cromata e spazzolata
- Fissaggio sicuro dell'inserto grazie al portainserti magnetico
- Attacco inserti conforme alla normativa DIN 3126-D 6.3 per cacciaviti portainserti con profilo esagonale da 6,3 mm
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Materiale del manico | Plastica a 2 componente |
Profilo anteriore | 1/4 poll. |
Numero inserti | 6 PZ |
Larghezza lama (A1) | 10 mm |
Diametro cricchetto (A2) | 37 mm |
Larghezza impugnatura (A3) | 40 mm |
Lunghezza lama (B) | 25 mm |
Lunghezza cricchetto (C) | 26 mm |
Lunghezza impugnatura (D) | 113 mm |
SCRDRIV-MULTIBIT-PISTOL-RTCH-LED-EMPTY
INSERTI P/ESAG.INCASS.-4MM- ATT.1/4
INSERTI P/ESAG.INCASS.-5MM- ATT.1/4
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.