Cacciavite a cricchetto con magazzino portainserti Auto/metallo
Cacciavite cricchetto portains. access. auto/met
CACCIAVITE- SERBAT-PORTAINS-COMPL-13PZ
Cod. art. 06136103
EAN 4047376495838
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Tutto ciò di cui hai bisogno per lavorare in modo efficiente
- Potente funzione cricchetto con 28 denti e una coppia massima di 20 Nm
- Lavoro senza sforzo grazie al manico bicomponente con anima dura e superficie morbida e antiscivolo
- Ottima trasmissione di potenza e comoda maneggevolezza grazie al design molto sottile per un cacciavite a cricchetto con serbatoio portainserti
- Grazie all'attacco standard da 1/4 poll., la sostituzione è semplice in caso di perdita di un inserto
- Gli inserti possono essere sostituiti rapidamente e facilmente grazie al serbatoio portainserti estraibile rotante con spazio per 12 inserti
- Chiusura sicura del serbatoio portainserti con uno scatto udibile
- Selezione rapida dell'inserto corretto con la codifica colori Würth
- Include 12 inserti comunemente utilizzati per il settore automobilistico e la lavorazione dei metalli
Resistente e di lunga durata
- Lunga durata grazie alla lama tonda cromata lucida
- Fissaggio sicuro dell'inserto grazie al portainserti magnetico
- Attacco inserti conforme alla normativa DIN 3126-D 6.3 per cacciaviti portainserti con profilo esagonale da 6,3 mm
Caratteristiche tecniche(X)
Per il settore automobilistico e metallurgico.
![]() | |
Materiale del manico | Plastica a 2 componente |
Profilo anteriore | 1/4 poll. |
Numero inserti | 12 PZ |
Larghezza impugnatura (A3) | 37,5 mm |
Lunghezza lama (B) | 80 mm |
Lunghezza impugnatura (D) | 147 mm |
CACCIAV.CRICH.C.SERBAT. P.INSERTI
INSERTI P/ESAG.INCASS.-4MM- ATT.1/4
INSERTI P/ESAG.INCASS.-5MM- ATT.1/4
INSERTI P/ESAG.INCASS.-6MM- ATT.1/4
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.