Cacciavite a cricchetto con impugnatura a pistola e portainserti
Cacciavite con impugnatura a pistola e portains.
Cod. art. 06136400
EAN 4048539714964
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Cricchetto ad alte prestazioni
- Manopola di regolazione a 3 posizioni: Facile cambio di direzione durante il lavoro con una mano
- Il magnete garantisce una presa sicura degli inserti e della vite
- 45 denti, coppia di serraggio massima 40 Nm
Impugnatura a 2 componenti per un lavoro ergonomico ottimale
- Può essere usato come un cacciavite standard in posizione dritta o come cacciavite a pistola in posizione a 60° grazie al manico regolabile
Tecnologia LED
- La zona di lavoro è sempre ben illuminata, la luce illumina direttamente la vite
- Particolarmente adatto per angoli bui
Lama: Lama corta portainserti con magnete, cromata spazzolata
Uscita: 1/4 DIN 3126-D 6.3
Tappo di chiusura con portainserti per un totale di 6 inserti
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Materiale del manico | Plastica a 2 componente |
Numero inserti | 6 PZ |
Larghezza lama (A1) | 25 mm |
Diametro cricchetto (A2) | 37 mm |
Larghezza impugnatura (A3) | 40 mm |
Lunghezza lama (B) | 25 mm |
Lunghezza cricchetto (C) | 26 mm |
Lunghezza impugnatura (D) | 113 mm |