Cacciavite a cricchetto a pistola con portainserti, kit 3 8 pz
Cacciavite cricchetto pistola portainserti kit 3
CACC-REVOLVER -C-SERBAT-E-LUCE-VERSIONE3
Cod. art. 06136403
EAN 4099618032615
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Cacciavite a cricchetto ad alte prestazioni
- Manopola di regolazione a 3 posizioni: cambio di direzione facilitato grazie alla regolazione con una sola mano
- A 45 denti per una tenuta fino a 40 Nm
Manico a pistola bicomponente per lavorare in modo ergonomico e ottimale
- Utilizzabile come un cacciavite standard in posizione dritta o impugnabile a 60° come una pistola grazie al manico trasformabile
Tecnologia LED
- L'area di lavoro è sempre ben illuminata, illumina direttamente la vite
Luce: 2 LED luminosi, batteria LR41 da 4,5 V
Lama: Lama corta portainserti con magnete, cromata opaca
Attacco inserti: 1/4 DIN 3126-D 6.3
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Materiale del manico | Plastica a 2 componente |
Profilo anteriore | 1/4 poll. |
Tipo profilo anteriore | Esagono incassato |
Coppia di serraggio max | 40 Nm |
Numero denti | 45 PZ |
Numero inserti | 7 PZ |
Larghezza lama (A1) | 10 mm |
Diametro cricchetto (A2) | 37 mm |
Larghezza impugnatura (A3) | 40 mm |
Lunghezza lama (B) | 25 mm |
Lunghezza cricchetto (C) | 26 mm |
Lunghezza impugnatura (D) | 113 mm |
SCRDRIV-MULTIBIT-PISTOL-RTCH-LED-EMPTY
INSERTI POZIDRIVE MIS. 1 - ATT. 1/4
INSERTI POZIDRIVE MIS. 2 - ATT. 1/4
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.