Cacciavite, 1/4 poll. con portainserti
Cacciavite, portainserti 1/4"
CACCIAVITE PORTA INSERTI MAGNET. 1/4
Cod. art. 061343031
EAN 4038898276012
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Azione rapida
- Cacciavite con lama tonda e portainserti magnetico
- Particolarmente durevole grazie alla testa nichelata lucida
- Attacco portainserti da 1/4" (6,3 mm) a norma DIN 3126-D
Presa sicura
- Manico bicomponente per un lavoro senza sforzo
- Il manico presenta lati appiattiti per una migliore trasmissione della potenza, consentendo un lavoro efficiente.
- Identificazione semplice e rapida grazie al simbolo dell'attacco e alla misura stampati sul manico
Caratteristiche tecniche(X)
Per l'uso con inserti esagonali
![]() | |
Profilo anteriore | 1/4 poll. |
Lunghezza lama (A) | 100 mm |
Lunghezza impugnatura (B) | 106 mm |
Larghezza impugnatura (C) | 35 mm |
Larghezza lama (D) | 11 mm |