Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Cacciavite, 1/4 poll. con mandrino a sostituzione rapida e lama flessibile

Cacciavite 1/4", mandrino ad attacco rapido fless.
CACCIAVITE ZEBRA FLESSIBILE PORTAINS

Cod. art. 061328021

EAN 4038898275831

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Cacciavite, 1/4 poll. con mandrino a sostituzione rapida e lama flessibile

Cod. art. 061328021
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
Lama flessibile e testa nichelata lucida

Maggiore flessibilità? Nessun problema


  • Ideale per aree difficili da raggiungere o spazi ristretti grazie allo stelo flessibile

  • Facile da usare grazie al mandrino a sostituzione rapida per un facile cambio degli inserti

  • Particolarmente durevole grazie alla testa nichelata lucida

  • Attacco portainserti da 1/4" (6,3 mm) a norma DIN 3126-D


Qualità percepibile


  • Manico bicomponente per un lavoro senza sforzo

  • Il manico presenta lati appiattiti per una migliore trasmissione della potenza, consentendo un lavoro efficiente.

  • Identificazione semplice e rapida grazie al simbolo dell'attacco e alla misura stampati sul manico
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per l'uso con inserti esagonali

Profilo anteriore

1/4 poll.

Lunghezza lama (A)

177 mm

Lunghezza impugnatura (B)

106 mm

Larghezza impugnatura (C)

35 mm