Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Cacciavite, 1/4 poll. con mandrino a cambio rapido

Cacciavite portainserti 1/4" mandrino ad attacco rapido
CACCIAVITE ZEBRA C/PORTAINS. RAPIDO

Cod. art. 061321021

EAN 4038898275848

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Cacciavite, 1/4 poll. con mandrino a cambio rapido

Cod. art. 061321021
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
Lama esagonale con esagono per chiave e testa nichelata lucida

Azione rapida


  • Cacciavite con lama esagonale cromata e spazzolata

  • Facile da usare grazie al mandrino a sostituzione rapida per un facile cambio degli inserti

  • Particolarmente durevole grazie alla testa nichelata lucida

  • Attacco portainserti da 1/4" (6,3 mm) a norma DIN 3126-D


Permette di lavorare senza fatica


  • Manico bicomponente per un lavoro senza sforzo

  • Il manico presenta lati appiattiti e un esagono per chiave per una migliore trasmissione della potenza, consentendo un lavoro efficiente.

  • Identificazione semplice e rapida grazie al simbolo dell'attacco e alla misura stampati sul manico
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per l'uso con inserti esagonali

Profilo anteriore

1/4 poll.

Lunghezza lama (A)

110 mm

Lunghezza impugnatura (B)

106 mm

Larghezza impugnatura (C)

35 mm