Câbles de test, coudés d'un côté
Câble de mesure coudé
Art. N° 0715531005
EAN 4052703561445
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Tension nominale 1 000 V CAT III 20 A
Câbles en silicone = thermorésistants, en continu jusqu'à 150 °C, ponctuellement jusqu'à 250 °C, peuvent donc être utilisés dans le compartiment moteur comme câbles PVC (thermorésistant jusqu'à 70 °C). Très flexibles et résistants au fléchissement à basse température grâce au fil de cuivre multibrin.
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre de connecteur mâle | 4 mm |
Longueur | 1,2 m |
Diamètre de prise de connexion | 4 mm |
Courant nominal max. | 20 A |
Tension nominale max. | 1000 V/CA/CC |
Classe de protection contre la surtension | CAT III/1000V |