Câbles de test avec embouts de test
Câble de mesure avec embout de test
Art. N° 0715531004
EAN 4052703561414
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Pour les mesures sur les points de mesure en espaces restreints, avec prise compatible avec toutes les unions rapides de 4 mm
- Longueur de câble : 250 mm, longueur totale : 300 mm
- <50 V
Câbles en silicone = thermorésistants, en continu jusqu'à 150 °C, ponctuellement jusqu'à 250 °C, peuvent donc être utilisés dans le compartiment moteur comme câbles PVC (thermorésistant jusqu'à 70 °C). Très flexibles et résistants au fléchissement à basse température grâce au fil de cuivre multibrin.
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur | 300 mm |
Diamètre de prise de connexion | 4 mm |
Tension nominale max. | 50 V/CA/CC |