Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Cable-tie tensioners for plastic cable ties

Cable-tie tensioners for plastic cable ties

Ürün no. 0502715016

EAN 4099618414183

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Cable-tie tensioners for plastic cable ties

Ürün no. 0502715016
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
For tensioning and cutting plastic cable ties
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kablo bağları için uygun

maks. 4,8 mm

Uzunluk

165 mm

Min./maks. çekme kuvveti

60-155 N

Malzeme

Alüminyum

Yüzey

Toz kaplamalı

Renk

Kırmızı, Siyah

Ürün ağırlığı (parça başına)

348,750 g

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Cable tie KBL2 PA plastic latch approval natural

CBLTIE-PLA-UL-IEC 62275-NAT-4,8X370MM

High-quality cable ties for quickly organising and bundling cables, wires etc. indoors
x 100 ad.
Kablo bağı KBL 2, siyah Plastik kilitli

CBLTIE-PLA-UL-IEC 62275-BLCK-4,8X370MM

Kabloları, telleri vb. iç mekanda veya dış mekanda hızlı bir şekilde düzenlemek ve birleştirmek için yüksek kaliteli kablo bağları
x 100 ad.
Plastik kilitli standart kablo konnektörü

PLASTİK KELEPÇE PLASTİK DİL 4,8X360 SYH

Kabloları, kablo demetlerini, hortumları vs. hızlı, sorunsuz ve güvenilir bir şekilde bir arada tutmak için.
Cable tie KBL MZ PA metal latch approval natural

CBLTIE-METLATCH-NAT-4,8X361MM

Cable tie for bundling cables, cable harnesses and hoses in indoor installations with increased requirements for minimum tensile strength
Cable tie KBL MZUV PA metal latch approval black

PLASTİK KELEPÇE METAL DİL-SYH-4,8X361MM

Cable tie for bundling cables, cable harnesses and hoses in outdoor and indoor installations with increased requirements for minimum tensile strength