Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Cable-tie tensioners for plastic cable ties

Cable-tie tensioners for plastic cable ties

Nº de art. 0502715016
EAN 4099618414183
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
Installation hand tool for quick and easy mounting of plastic cable ties
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Se puede utilizar para bridas

máx. 4.8 mm

Longitud

165 mm

Fuerza de tracción mín./máx.

60-155 N

Material

Aluminio

Superficie

Lacado

Color

Rojo
Negro

Peso del producto (por artículo)

332 g

Accesorio necesario:
 
Producto
Descripción
Número
VE
Precio
/VE
Conector de cable estándar con lengüeta de plástico

BRIDA-PA6.6-NEGRA-4,8X360MM

Para agrupar de forma rápida, fiable y sencilla cables, mazos de cable, tubos flexibles, etc.
Brida KBL 2 natural Con lengüeta de plástico

CBLTIE-PLA-UL-IEC 62275-NAT-4,8X370MM

Bridas de cable de alta calidad para organizar y agrupar rápidamente cables, hilos, etc. en interiores
x 100 Cant.
Bridas KBL 2, negras Con lengüeta de plástico

CBLTIE-PLA-UL-IEC 62275-BLACK-4,8X370

Bridas de alta calidad para organizar y agrupar rápidamente cables, hilos, etc. en interiores o exteriores
x 100 Cant.