Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Cable tie release pliers for plastic cable ties

Cable tie release pliers for plastic cable ties

Cod. art. 0502715017

EAN 4099618414190

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Cable tie release pliers for plastic cable ties

Cod. art. 0502715017
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
For safe trimming and loosening of plastic cable ties
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Per fascette di cablaggio

max 9,5 mm

Lunghezza

172 mm

Colore

Nero, Rosso

Peso prodotto (per pezzo)

108,000 g

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Fascetta di cablaggio KBL 2 in poliammide con linguetta in plastica colore naturale

FASCETTA-PLA-UL-IEC-62275-BIANCA-4,8X370

Fascette di cablaggio di alta qualità per organizzare e raggruppare rapidamente cavi, fili, ecc. in ambienti interni
x 100 pz.
Fascetta di cablaggio KBL 2 in poliammide con linguetta in plastica, colore nero

FASCETTA-PLA-UL-IEC 62275-NERO-4,8X370

Fascette di cablaggio di alta qualità per organizzare e raggruppare rapidamente cavi, fili, ecc. in ambienti interni o esterni
x 100 pz.
Fascetta di cablaggio KBL 1 in poliammide con linguetta in plastica

FASCETTA CABLAGGIO NERA 4,8X360

Fascetta di cablaggio affidabile per organizzare e raggruppare rapidamente cavi e fili
Fascetta di cablaggio KBL MZ in poliammide con linguetta in acciaio, naturale

FASCETTA-C/DENT-MET-BIANCA-4,8X361MM

Fascetta di cablaggio per raggruppare cavi, cablaggi e tubi flessibili con requisiti più elevati per una resistenza alla trazione minima
Fascetta di cablaggio KBL MZUV in poliammide con linguetta in acciaio resistente ai raggi UV, colore nero

FASCETTA-C/DENT-MET-NERA-4,8X361MM

Fascetta di cablaggio per raggruppare cavi, cablaggi e tubi flessibili in installazioni interne ed esterne con requisiti più elevati per una resistenza alla trazione minima