Cable tie plug-in anchor
Cable tie plug-in anchor
Ürün no. 0971100985
EAN 4056807893068
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Kablo bağları için uygun | maks. 8,5 mm |
Matkap deliği çapı | 6 mm |
Min./maks. sıcaklık koşulları | -25 - 40 °C |
Malzeme | PP - Polipropilen |
Halojen içermez | Evet |
Silikon içermez | Evet |
Vida başı yüksekliği | 5,5 mm |
Kafa genişliği | 12,5 mm |
Uzunluk | 27 mm |