Cable tie plug-in anchor
Cable tie plug-in anchor
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Adequado para cintas de cabo | máx. 8,5 mm |
Ø do furo | 6 mm |
Condições de temperatura mín./máx. | -25 a 40 °C |
Material | Polipropileno |
Sem halogéneo | Sim |
Sem silicone | Sim |
Altura da cabeça | 5,5 mm |
Largura da cabeça | 12,5 mm |
Comprimento | 27 mm |