Cable tie plug-in anchor
Cable tie plug-in anchor
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Egnet for kabelstropper | maks. 8,5 mm |
Borhulldiameter | 6 mm |
Min./maks. temperaturområde | -25 til 40 °C |
Materiale | Polypropylen |
Halogenfri | Ja |
Silikonfri | Ja |
Hodehøyde | 5,5 mm |
Hodebredde | 12,5 mm |
Lengde | 27 mm |