Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Cable tie plug-in anchor

Cable tie plug-in anchor

Cikksz. 0971100985

EAN 4056807893068

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Cable tie plug-in anchor

Cikksz. 0971100985

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 200 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Drill, insert, done
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Kábelkötözőkhöz

Max. 8,5 mm

Furatátmérő

6 mm

Min./max. hőmérsékleti feltételek

-25 eddig: 40 °C

Anyag

PP – Polipropilén

Halogénmentes

Igen

Szilikonmentes

Igen

Fejhossz

5,5 mm

Fejszélesség

12,5 mm

Hosszúság

27 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk