Cable tie plug-in anchor
Cable tie plug-in anchor
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Vhodné pro kabelové svazky | max. 8,5 mm |
Průměr vyvrtaného otvoru | 6 mm |
Min./max. teplotní podmínky | -25 až 40 °C |
Materiál | PP |
Neobsahuje halogeny | Ano |
Neobsahuje silikon | Ano |
Výška hlavy | 5,5 mm |
Šířka hlavy | 12,5 mm |
Délka | 27 mm |