Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Cable tie plastic latch black 250 pieces SOKO

Cable tie plastic latch black 250 pieces SOKO

Ürün no. 5964050205

EAN 4062856631476

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Cable tie plastic latch black 250 pieces SOKO

Ürün no. 5964050205
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
Cable tie, black assortment without case for direct use in existing cases, shelves and vehicle interior equipment in ORSY system size 4.4.1
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

250 ADET

Malzeme

PA 6,6 - Poliamit

Silikon içermez

Evet

Min./maks. sıcaklık direnci

-40 - 85 °C

Cable tie plastic latch black 250 pieces SOKO dahil:
50 x
Plastik kilitli standart kablo konnektörü

PLASTİK KELEPÇE PLASTİK DİL 2,5X100 SYH

Açıklama:
2.5 mm 100 mm
Kabloları, kablo demetlerini, hortumları vs. hızlı, sorunsuz ve güvenilir bir şekilde bir arada tutmak için.
Miktar: 50 x
50 x
Plastik kilitli standart kablo konnektörü

PLASTİK KELEPÇE PLASTİK DİL 3,6X140 SYH

Açıklama:
3.6 mm 140 mm
Kabloları, kablo demetlerini, hortumları vs. hızlı, sorunsuz ve güvenilir bir şekilde bir arada tutmak için.
Miktar: 50 x
100 x
Plastik kilitli standart kablo konnektörü

PLASTİK KELEPÇE PLASTİK DİL 4,8X178 SYH

Açıklama:
4.8 mm 178 mm
Kabloları, kablo demetlerini, hortumları vs. hızlı, sorunsuz ve güvenilir bir şekilde bir arada tutmak için.
Miktar: 100 x
25 x
Plastik kilitli standart kablo konnektörü

PLASTİK KELEPÇE PLASTİK DİL 4,8X280 SYH

Açıklama:
4.8 mm 280 mm
Kabloları, kablo demetlerini, hortumları vs. hızlı, sorunsuz ve güvenilir bir şekilde bir arada tutmak için.
Miktar: 25 x
25 x
Plastik kilitli standart kablo konnektörü

PLASTİK KELEPÇE PLASTİK DİL 4,8X360 SYH

Açıklama:
4.8 mm 360 mm
Kabloları, kablo demetlerini, hortumları vs. hızlı, sorunsuz ve güvenilir bir şekilde bir arada tutmak için.
Miktar: 25 x
1 x
ORSY sistem plastik iç hazne 4.4.1

SYSINRT-4.4.1.-6COMP

Açıklama:
Bölme sayısı: 6 ADET
A fixed compartment for orderly storage and retrieval of various small parts. Can be used in combination with other system dividers.
Miktar: 1 x