Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Cable tie plastic latch black 250 pieces SOKO

Cable tie plastic latch black 250 pieces SOKO

Cikksz. 5964050205

EAN 4062856631476

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Cable tie plastic latch black 250 pieces SOKO

Cikksz. 5964050205
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
Cable tie, black assortment without case for direct use in existing cases, shelves and vehicle interior equipment in ORSY system size 4.4.1
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Darabszám a készletben

250 darab

Anyag

PA 6.6 – poliamid

Szilikonmentes

Igen

Min./max. hőállóság

-40 eddig: 85 °C

Tartalmaz: Cable tie plastic latch black 250 pieces SOKO:
50 x
Kábelkötegelő, KBL 1 poliamidból készült, műanyag nyelvvel

KÁBELKÖTÖZŐ-MŰA-MNYELV-FEKETE-2,5X100

Leírás:
2.5 mm 100 mm
Megbízható kábelkötegelő a kábelek és vezetékek gyors rendszerezéséhez és kötegeléséhez
Mennyiség: 50 x
50 x
Kábelkötegelő, KBL 1 poliamidból készült, műanyag nyelvvel

KÁBELKÖTÖZŐ-MŰA-MNYELV-FEKETE-3,6X140

Leírás:
3.6 mm 140 mm
Megbízható kábelkötegelő a kábelek és vezetékek gyors rendszerezéséhez és kötegeléséhez
Mennyiség: 50 x
100 x
Kábelkötegelő, KBL 1 poliamidból készült, műanyag nyelvvel

KÁBELKÖTÖZŐ-MNYELV-FEKETE-4,8X178

Leírás:
4.8 mm 178 mm
Megbízható kábelkötegelő a kábelek és vezetékek gyors rendszerezéséhez és kötegeléséhez
Mennyiség: 100 x
25 x
Kábelkötegelő, KBL 1 poliamidból készült, műanyag nyelvvel

KÁBELKÖTÖZŐ-MŰA-MNYELV-FEKETE-4,8X280

Leírás:
4.8 mm 280 mm
Megbízható kábelkötegelő a kábelek és vezetékek gyors rendszerezéséhez és kötegeléséhez
Mennyiség: 25 x
25 x
Kábelkötegelő, KBL 1 poliamidból készült, műanyag nyelvvel

KÁBELKÖTÖZŐ-MŰA-MNYELV-FEKETE-4,8X360

Leírás:
4.8 mm 360 mm
Megbízható kábelkötegelő a kábelek és vezetékek gyors rendszerezéséhez és kötegeléséhez
Mennyiség: 25 x
1 x
Rendszerkoffer betét, műanyag, 4.4.1

SYSINRT-4.4.1.-6COMP

Leírás:
Rekeszek száma: 6 darab
Egy fix rekesz a különféle apró alkatrészek rendezett tárolásához és visszakereséséhez. Más rendszer-elválasztókkal kombinálva használható.
Mennyiség: 1 x