Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Cable tie holder plastic 86x54

Cable tie holder plastic 86x54

Ürün no. 0877100600

EAN 4099618311352

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Cable tie holder plastic 86x54

Ürün no. 0877100600

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 48 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

For the quick and simple identification of piping in conjunction with Würth 86 x 54 mm aluminium signs
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uzunluk x genişlik

89 x 57 mm

Montaj tipi

Kablo bağı ile

Malzeme

PA - Poliamit

Renk

Siyah

Kablo bağı genişliğine uygun, maks.

7,9 mm

Kablo bağı kalınlığı için uygun, maks.

1,6 mm

Uzatılmış delik uzunluğu/ uzatılmış delik genişliği

5,5 x 4,3 mm

Min./maks. sıcaklık direnci

-20 - 130 °C

Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık

Evet

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Kablo bağı KBL 2, siyah Plastik kilitli

CBLTIE-PLA-UL-IEC 62275-BLCK-3,6X300MM

Kabloları, telleri vb. iç mekanda veya dış mekanda hızlı bir şekilde düzenlemek ve birleştirmek için yüksek kaliteli kablo bağları
x 100 ad.
Kablo bağı KBL 2, siyah Plastik kilitli

CBLTIE-PLA-UL-IEC 62275-BLCK-3,6X140MM

Kabloları, telleri vb. iç mekanda veya dış mekanda hızlı bir şekilde düzenlemek ve birleştirmek için yüksek kaliteli kablo bağları
x 100 ad.
Kablo bağı KBL 2, siyah Plastik kilitli

CBLTIE-PLA-UL-IEC 62275-BLCK-3,6X200MM

Kabloları, telleri vb. iç mekanda veya dış mekanda hızlı bir şekilde düzenlemek ve birleştirmek için yüksek kaliteli kablo bağları
x 100 ad.
Kablo bağı KBL 2, siyah Plastik kilitli

CBLTIE-PLA-UL-IEC 62275-BLCK-4,8X188MM

Kabloları, telleri vb. iç mekanda veya dış mekanda hızlı bir şekilde düzenlemek ve birleştirmek için yüksek kaliteli kablo bağları
x 100 ad.
Kablo bağı KBL 2, siyah Plastik kilitli

CBLTIE-PLA-UL-IEC 62275-BLCK-4,8X300MM

Kabloları, telleri vb. iç mekanda veya dış mekanda hızlı bir şekilde düzenlemek ve birleştirmek için yüksek kaliteli kablo bağları
x 100 ad.
Kablo bağı KBL 2, siyah Plastik kilitli

CBLTIE-PLA-UL-IEC 62275-BLCK-4,8X370MM

Kabloları, telleri vb. iç mekanda veya dış mekanda hızlı bir şekilde düzenlemek ve birleştirmek için yüksek kaliteli kablo bağları
x 100 ad.
Kablo bağı KBL 2, siyah Plastik kilitli

CBLTIE-PLA-UL-IEC 62275-BLCK-7,6X368MM

Kabloları, telleri vb. iç mekanda veya dış mekanda hızlı bir şekilde düzenlemek ve birleştirmek için yüksek kaliteli kablo bağları
x 50 ad.
Kablo bağı KBL 2, siyah Plastik kilitli

CBLTIE-PLA-UL-IEC 62275-BLCK-7,6X533MM

Kabloları, telleri vb. iç mekanda veya dış mekanda hızlı bir şekilde düzenlemek ve birleştirmek için yüksek kaliteli kablo bağları
x 100 ad.
Kablo bağı KBL 2, siyah Plastik kilitli

CBLTIE-PLA-UL-IEC 62275-BLCK-7,6X750MM

Kabloları, telleri vb. iç mekanda veya dış mekanda hızlı bir şekilde düzenlemek ve birleştirmek için yüksek kaliteli kablo bağları
x 50 ad.
Sign aluminium 86x54

SIGN-ALU-86X54

For self-labelling of piping in conjunction with Würth cable tie holder
x 48 ad.