Cable tie holder plastic 86x54
Cable tie holder plastic 86x54
Cikksz. 0877100600
EAN 4099618311352
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Hosszúság x Szélesség | 89 x 57 mm |
Szerelési mód | Kábelkötegelővel |
Anyag | PA – Poliamid |
Szín | Fekete |
A következő max. kábelkötegelő szélességhez. | 7,9 mm |
A következő max. kábelkötegelő vastagsághoz. | 1,6 mm |
Ékhorony hossz / ékhorony szélesség | 5,5 x 4,3 mm |
Min./max. hőállóság | -20 eddig: 130 °C |
UV állóság | Igen |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!