Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Cable tie PLT PA with releasable fastening lug

Cable tie PLT PA with releasable fastening lug

Cod. art. 0502992008

EAN 4056807441917

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Cable tie PLT PA with releasable fastening lug

Cod. art. 0502992008

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

With INDUSTRY releasable plastic pawl and mounting clip
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Larghezza nastro (B)

12,7 mm

Larghezza

12,7 mm

Lunghezza (L)

511 mm

Diametro fascio min/max (Ø)

12,7-127 mm

Materiale

PA 6.6 - Poliammide

Resistenza temperatura min/max

-40 a 85 °C

Resistenza ai raggi UV

Colore

Nero

Senza alogeni

Senza silicone

Forza di trazione max

1112 N

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Screw mount clip

LASHING-MOUNTING-CLIP-BLK-M6

Fastening clip for lashing – weather-resistant polyamide 6.6
x 100 pz.