Cable tie PLT PA double-loop
Cable tie PLT PA double-loop
Cod. art. 0502992036
EAN 4056807442181
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Larghezza nastro (B) | 7,6 mm |
Larghezza | 7,6 mm |
Lunghezza (L) | 373 mm |
Materiale | PA 6.6 - Poliammide |
Resistenza temperatura min/max | -40 a 85 °C |
Resistenza ai raggi UV | Sì |
Colore | Nero |
Senza alogeni | Sì |
Senza silicone | Sì |
Forza di trazione max | 534 N |