Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Cable tie PLT-6120 PA6.12

Cable tie PLT-6120 PA6.12

Ürün no. 5630000786

EAN 4065746682855

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Cable tie PLT-6120 PA6.12

Ürün no. 5630000786

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 1000 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

With UV-stable hybrid-material INDUSTRY plastic pawl
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

PA 612 - Poliamit

Renk

Siyah

Genişlik

4,8 mm

Uzunluk

188 mm

Min./maks. demet çapı

1,5-48 mm

Min./maks. sıcaklık direnci

-60 - 90 °C

Min. çekme kuvveti

222 N

Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık

Evet

Silikon içermez

Evet

Halojen içermez

Evet

RoHS uyumlu

Evet

Tasarım

Kavisli uçlu

Alev alabilirlik

HB

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler