Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Cable tie PLT-6120 PA6.12

Cable tie PLT-6120 PA6.12

Cod. art. 5630000786

EAN 4065746682855

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Cable tie PLT-6120 PA6.12

Cod. art. 5630000786

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1000 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

With UV-stable hybrid-material INDUSTRY plastic pawl
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

PA 612 - Poliammide

Colore

Nero

Larghezza

4,8 mm

Lunghezza

188 mm

Diametro fascio min/max

1,5-48 mm

Resistenza temperatura min/max

-60 a 90 °C

Forza di trazione min

222 N

Resistenza ai raggi UV

Senza silicone

Senza alogeni

Conformità alla normativa RoHS

Esecuzione

Con punta curva

Infiammabilità

HB