Cable tie PLT-6120 PA6.12
Cable tie PLT-6120 PA6.12
Cikksz. 5630000786
EAN 4065746682855
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Anyag | PA 612 – poliamid |
Szín | Fekete |
Szélesség | 4,8 mm |
Hosszúság | 188 mm |
Min./max. kötegátmérő | 1,5-48 mm |
Min./max. hőállóság | -60 eddig: 90 °C |
Min. húzóerő | 222 N |
UV állóság | Igen |
Szilikonmentes | Igen |
Halogénmentes | Igen |
RoHS megfelelőség | Igen |
Kivitel | Görbe heggyel |
Gyúlékony | HB |