Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Cable tie PLC-30 PA

Cable tie PLC-30 PA

Ürün no. 5630000442

EAN 4061975269232

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Cable tie PLC-30 PA

Ürün no. 5630000442

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 1000 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

With INDUSTRY plastic pawl, heat stabilised up to 115 °C
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Tasarım

Kavisli uçlu

Bant genişliği (B)

4,8 mm

Genişlik

4,8 mm

Uzunluk (L)

201 mm

Min./maks. demet çapı (Ø)

1,5-47 mm

Malzeme

PA 6,6 - Poliamit

Min./maks. sıcaklık direnci

-60 - 115 °C

Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık

Evet

Renk

Siyah

Halojen içermez

Evet

Silikon içermez

Evet

Maks. germe kuvveti

222 N

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler