Cable tie PLC-30 PA
Cable tie PLC-30 PA
Art.-nr. 5630000442
EAN 4061975269232
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Uitvoering | Met gebogen uiteinde |
Breedte van de band (B) | 4,8 mm |
Breedte | 4,8 mm |
Lengte (L) | 201 mm |
Min./max. bundeldiameter (Ø) | 1,5-47 mm |
Materiaal | PA 6,6 - polyamide |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -60 tot 115 °C |
UV-bestendig | Ja |
Kleur | Zwart |
Hallogeenvrij | Ja |
Siliconenvrij | Ja |
Maximale trekkracht | 222 N |