Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Cable tie PLC-30 PA

Cable tie PLC-30 PA

Cod. art. 5630000442

EAN 4061975269232

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Cable tie PLC-30 PA

Cod. art. 5630000442

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1000 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

With INDUSTRY plastic pawl, heat stabilised up to 115 °C
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Esecuzione

Con punta curva

Larghezza nastro (B)

4,8 mm

Larghezza

4,8 mm

Lunghezza (L)

201 mm

Diametro fascio min/max (Ø)

1,5-47 mm

Materiale

PA 6.6 - Poliammide

Resistenza temperatura min/max

-60 a 115 °C

Resistenza ai raggi UV

Colore

Nero

Senza alogeni

Senza silicone

Forza di trazione max

222 N