Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Cable tie PLC-30 PA

Cable tie PLC-30 PA

Cikksz. 5630000442

EAN 4061975269232

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Cable tie PLC-30 PA

Cikksz. 5630000442

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 1000 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

With INDUSTRY plastic pawl, heat stabilised up to 115 °C
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Kivitel

Görbe heggyel

Szalagszélesség (B)

4,8 mm

Szélesség

4,8 mm

Hosszúság (L)

201 mm

Min./max. kötegátmérő (Ø)

1,5-47 mm

Anyag

PA 6.6 – poliamid

Min./max. hőállóság

-60 eddig: 115 °C

UV állóság

Igen

Szín

Fekete

Halogénmentes

Igen

Szilikonmentes

Igen

Max. húzóerő

222 N

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk